115X140X15 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD5SL Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:364335
Rubix:3224055
Hersteller:B1FUD5SL 115,00 140,00 15,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 115X140X15 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD5SL Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
597,42 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
710,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen