45X60X7 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD2SL2 Industry Pack

Simmerring B1

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD2SL2 45 X 60 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902
Rubix:3224035
Hersteller:335102
45X60X7 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD2SL2 Industry Pack
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 45X60X7 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD2SL2 Industry Pack


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
825,55 exkl. MwSt.
/ 120 Stück
982,41 inkl. MwSt.
Staffelpreise
120 bis 199 Stück
825,55 exkl. MwSt. / 120 Stück
200 bis 499 Stück
737,47 exkl. MwSt. / 120 Stück
500 bis 999 Stück
620,88 exkl. MwSt. / 120 Stück
1000 und mehr
532,54 exkl. MwSt. / 120 Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage