50X65X7 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4SL0.5 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:49009273
Rubix:2330047
Hersteller:49009273

Produktdetails : 50X65X7 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4SL0.5 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
791,85 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
942,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
