200X230X15 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1 U7 SL2 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:20269
Rubix:3224012
Hersteller:B1 U7 SL2 200,00 230,00 15,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 200X230X15 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1 U7 SL2 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
719,93 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
856,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort