105X125X12 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1 U6 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:19964
Rubix:3223805
Hersteller:B1U6 105,00 125,00 12,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 105X125X12 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1 U6 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
625,50 € exkl. MwSt.
/ 35 Stück
744,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen