46X60X7 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 mit Feder / B1 U3 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U3 46 X 60 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902
Rubix:3223962
Hersteller:19506

Produktdetails : 46X60X7 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 mit Feder / B1 U3 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 46 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.491,57 € exkl. MwSt.
/ 120 Stück
2.964,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
