GISS 862339 GURTABSPERRPFOSTEN, ROT-WEIS Kit best. aus 2 PVC Pfo. 95 cm h, Gurtlänge 3 m , 50 mm br.
SIGNALPFOSTEN-SATZ MIT BANDABROLLER
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:862339
Rubix:3040255
EAN:3660338170454



Dokumente
Produktdetails : GISS 862339 GURTABSPERRPFOSTEN, ROT-WEIS Kit best. aus 2 PVC Pfo. 95 cm h, Gurtlänge 3 m , 50 mm br.
Kompletter Signalpfosten-Satz aus 2 PVC-Pfosten, einer mit Bandabroller, der andere mit Bandbefestigungskopf (für bis zu 3 Bänder). Erhältlich in der Ausführung Rot-Weiß oder Gelb-Schwarz schraffiert.
Pfosten: Höhe 95 cm, PE-Sockel mit Durchmesser 36 cm, 9 kg Ballast.
Band: ausziehbar bis 3 m, Höhe 50 mm.
Pfosten: Höhe 95 cm, PE-Sockel mit Durchmesser 36 cm, 9 kg Ballast.
Band: ausziehbar bis 3 m, Höhe 50 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 95 cm |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Durchmesser | 360 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
342,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
408,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std