GISS 848123 SIGNALPFOSTEN, ROT/WEISS Aus PVC, 90 cm hoch, 50 mm Durchm., ohne Beschwerung

PVC-ABSPERRPFOSTEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:848123
Rubix:3040253
EAN:3660338091001
GISS 848123 SIGNALPFOSTEN, ROT/WEISS Aus PVC, 90 cm hoch, 50 mm Durchm., ohne Beschwerung

Technische Zusammenfassung

Höhe90 cm
Farberot
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : GISS 848123 SIGNALPFOSTEN, ROT/WEISS Aus PVC, 90 cm hoch, 50 mm Durchm., ohne Beschwerung


PVC-Pfosten, Höhe 90 cm. Durchmesser 50 mm, PE-Sockel. Ballastgewicht ca. 4 kg. Einzusetzender Ballast: Sand oder Kies. Sockelabmessungen: 28 x 28 x 5 cm. Sockelfarbe: Schwarz. Pfosten in Farbausführung Rot/Weiß oder Gelb/Schwarz.
EINSATZBEREICHE
Abgrenzung von Baustellen und Sicherheitszonen.
VORTEILE
Sehr stabil und leicht mit Ballast zu befüllen. Haken zum schnellen Anbringen und Entfernen von Ketten.

Ohne Ballast geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Höhe90 cm
Farberot
Durchmesser50 mm
179,10 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
213,13 € inkl. MwSt.

Farbe