Referenzen
Dancop:9900061521
Rubix:2080741
EAN:4250912311213
Produktdetails : 3110026875 Mittelpfosten H 516 mm f. Barriere Charlie
Verkehrsbarriere Modell CHARLIE, Pfosten • Einzeilige Verkehrsbarriere trennt Verkehrswege und sichert Betriebsabläufe • Einfache und schnelle Montage • Keine Ausbesserungsarbeiten nach der Kollision notwendig, schont den Hallenboden • Endlosbauweise: Sonderzuschnitte kurzfristig lieferbar. • Modulare Bauweise, Spezialkunststoff, flexibel • Für den Außen- und Innenbereich geeignet • Farbe: signalgelb, mit hoher Warnwirkung • Verformen sich bei einer Kollision und gehen dann wieder in den Ursprungszustand zurück • Widerstand getestet in Joule: 15000 • Entspricht Fahrzeuggewicht: 5000 kg • Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit: 7,2 km/h • Entspricht Aufprallwinkel: 90° • Betriebstemperaturbereich: –10° bis +50° • Umwelt: Co²/m³ 20 kg Lieferung: inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
306,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



