GISS 862340 GURTABSPERRPFOSTEN, GB-SW Kit best. aus 2 PVC Pfo. 95 cm h, Gurtlänge 3 m , 50 mm br.

SIGNALPFOSTEN-SATZ MIT BANDABROLLER

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:862340
Rubix:3040254
EAN:3660338170461
GISS 862340 GURTABSPERRPFOSTEN, GB-SW Kit best. aus 2 PVC Pfo. 95 cm h, Gurtlänge 3 m , 50 mm br.

Technische Zusammenfassung

Höhe95 cm
Farbegelb
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : GISS 862340 GURTABSPERRPFOSTEN, GB-SW Kit best. aus 2 PVC Pfo. 95 cm h, Gurtlänge 3 m , 50 mm br.


Kompletter Signalpfosten-Satz aus 2 PVC-Pfosten, einer mit Bandabroller, der andere mit Bandbefestigungskopf (für bis zu 3 Bänder). Erhältlich in der Ausführung Rot-Weiß oder Gelb-Schwarz schraffiert.
Pfosten: Höhe 95 cm, PE-Sockel mit Durchmesser 36 cm, 9 kg Ballast.
Band: ausziehbar bis 3 m, Höhe 50 mm.

Technische Informationen


Attribute
Höhe95 cm
Farbegelb
Durchmesser360 mm
342,95 exkl. MwSt.
/ Stück
408,11 inkl. MwSt.

Farbe