SIEF-M18B-NS-K-L Näherungsschalter

SIEF Induktiver Sensor

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SIEF-M18B-NS-K-L
Rubix:446667
Hersteller:553548
EAN:4052568096045
SIEF-M18B-NS-K-L Näherungsschalter
Technische Zusammenfassung
Typsief
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIEF-M18B-NS-K-L Näherungsschalter


Näherungsschalter SIEF-M18B-NS-K-L mit Kabel, Einbau bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Näherungsschalter SIEF-M18B-NS-K-L mit Kabel, Einbau bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=DIN EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht134,7 g
Typsief
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Werkstoffmessing, tpe-o, verchromt, tpe-u
HerkunftslandDE
Zolltarifcode85371098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,68 exkl. MwSt.
/ Stück
96,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen