SIEF-M12B-PS-S-L-WA Näherungsschalter

SIEF Induktiver Sensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SIEF-M12B-PS-S-L-WA
Rubix:438447
Hersteller:538297
EAN:4052568089092
SIEF-M12B-PS-S-L-WA Näherungsschalter

Technische Zusammenfassung

Typsief
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIEF-M12B-PS-S-L-WA Näherungsschalter


Näherungsschalter SIEF-M12B-PS-S-L-WA mit Stecker, Einbau bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Messprinzip=induktiv
Näherungsschalter SIEF-M12B-PS-S-L-WA mit Stecker, Einbau bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Messprinzip=induktiv

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht32,22 g
Typsief
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Werkstoffmessing, pbt, ptfe beschichtet
HerkunftslandDE
Zolltarifcode85371098
82,25 exkl. MwSt.
/ Stück
97,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen