Referenzen
Ersetzte Ref.:CIRINT160BR
Spartex:CIRI160
Rubix:527060
Hersteller:000472.00000.1600.000
EAN:4043952087589


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 169 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 160X4 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 160 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 169 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 4 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
169 mm