Referenzen
Ersetzte Ref.:CIRINT15BR/200
Spartex:CIRI15
Rubix:526948
Hersteller:000472.00000.0150.000
EAN:4043952086704


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16,2 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 15X1 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 15 x 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1120 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 16,2 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
16,2 mm