Sicherungsring und Federring Spartex CIRI9, Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 472
Sicherungsring
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CIRI9
Rubix:527032
Hersteller:000472.00000.0090.000
EAN:4043952086643


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN472 J 9X0.8 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 9 x 0,8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 9,8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 0,8 mm |
| Norm | din 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Außendurchmesser
Select...