Sicherungsring und Federring Spartex CIREL35, Innendurchmesser: 32.2 mm | Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 471
Sicherungsring
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CIREL35
Rubix:526810
Hersteller:000471.00004.0350.250
EAN:4043952085981


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 32,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 46,8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN471 AS 35X2.5 FST PH Sicherungsring für Wellen, schwere Ausführung
DIN 471 Federstahl schwere Reihe Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 35 x 2,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1440 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32,2 mm |
| Außendurchmesser | 46,8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 2,5 mm |
| Norm | din 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Außendurchmesser
Select...