Sicherungsring und Federring Seeger Orbis JS90-S, Innendurchmesser: 90 mm | Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 471 / DIN 472
Sicherungsring für Bohrungen DIN 472
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:JS90-S
Rubix:519670


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95,5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN472 JS 90X4 FST PH MF Sicherungsring für Bohrungen, schwere Ausführung
Die Ringe der verstärkten Ausführung JS mit der DIN 472 sind für Wellen und Bohrungen ausgelegt. Im direkten Vergleich zur Regelausführung haben diese Ringe eine größere Dicke und bei den kleinen Abmessungen auch eine größere radiale Breite. Dies ermöglich eine signifikant höhere Aufnahme von Axialkräften.
DIN 472 Seeger-Ring für Bohrungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 95,5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 4 mm |
| Norm | din 471 / din 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
300,61 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
357,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
95,5 mm