Referenzen
Ersetzte Ref.:864215
Spartex:CIRE6/200
Rubix:1665468
Hersteller:000471.00000.9060.000
EAN:4043952085516


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 6X0.7 FST PH K Sicherungsring für Wellen
Sicherungsring für Welle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5,6 mm |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 0,7 mm |
| Norm | DIN 471 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,78 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
3,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
5,6 mm
Außendurchmesser
6 mm