Sicherungsring und Federring Seeger Orbis JS110, Innendurchmesser: 110 mm | Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 471 / DIN 472
Sicherungsring für Bohrungen DIN 472
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:JS110
Rubix:519672


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 117 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN472 JS 110X5 FST PH Sicherungsring für Bohrungen, schwere Ausführung
Die Ringe der verstärkten Ausführung JS mit der DIN 472 sind für Wellen und Bohrungen ausgelegt. Im direkten Vergleich zur Regelausführung haben diese Ringe eine größere Dicke und bei den kleinen Abmessungen auch eine größere radiale Breite. Dies ermöglich eine signifikant höhere Aufnahme von Axialkräften.
DIN 472 Seeger-Ring für Bohrungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 117 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 3,5 mm |
| Norm | din 471 / din 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
796,03 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
947,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
117 mm