Referenzen
FAG:MB36
Rubix:512938
Hersteller:0383172650000
EAN:4054369879933

Produktdetails : MB 36 (FAG) Sicherungsblech FAG
Sicherungsbleche MB, Hauptabmessungen nach DIN 5406
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 2,5x242x242 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 278 g |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 242 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 2,5 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std