Referenzen
SKF:MB 5
Rubix:860442
Hersteller:12149
EAN:7316571066462

Produktdetails : MB 5 (SKF) Sicherungsblech SKF
MB und MBL Sicherungsscheiben sind Sicherungselemente, die KM, KML und HM .. T Wellenmuttern auf einer Welle oder Spannhülse befestigen und das unbeabsichtigte Lösen verhindern. MB .. A ist eine robustere Ausführung der MB Unterlegscheibe. Die Sicherungsscheiben greifen in eine Keilnut in der Welle oder in das Gewinde der Spannhülse. Sie sichern die Mutter, sobald eine der Fahnen in einen Schlitz im Außendurchmesser der Wellenmutter umgebogen wird. Beim Austausch einer Wellenmutter sollte auch die Sicherungsscheibe ausgetauscht werden.
Stärken
- Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement
- Leicht zu montieren und zu entfernen
- Verwendet für KM, KML und HM ... T Sicherungsmuttern
- Leicht zu montieren und zu entfernen
- Verwendet für KM, KML und HM ... T Sicherungsmuttern
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 1,25 mm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std