W 11 (SKF) Sicherungsblech SKF

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:W 11
Rubix:314695
EAN:7316570964363
W 11 (SKF) Sicherungsblech SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser554228 mm
Außendurchmesser78,969 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W 11 (SKF) Sicherungsblech SKF


W Sicherungsscheiben sind Sicherungselemente, die zur Befestigung von AN und N Wellenmuttern auf einer Welle oder Spannhülse verwendet werden und ein unabsichtliches Lösen verhindern. Die Sicherungsscheiben greifen in eine Keilnut in der Welle oder in das Gewinde der Spannhülse. Sie sichern die Mutter, sobald eine der Fahnen in einen Schlitz im Außendurchmesser der Wellenmutter umgebogen wird. Beim Austausch einer Wellenmutter sollte auch die Sicherungsscheibe ausgetauscht werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser554228 mm
Außendurchmesser78,969 mm
Breite78,969 mm
Zolltarifcode84829900
4,63 exkl. MwSt.
/ Stück
5,51 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std