229.01-2.5 Sicherheitsventil, Messing, G 1/2, Ansprechdruck 2,5 bar
Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:229.01-2,5
Rubix:342512
Hersteller:104816
EAN:4047322051675



Dokumente
Produktdetails : 229.01-2.5 Sicherheitsventil, Messing, G 1/2, Ansprechdruck 2,5 bar
VOLLHUB-SICHERHEITSVENTIL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 225 g |
|---|---|
| Typ | sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | g 1/2 |
| Verbindung | gewinde |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 26 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
