221.07-10.0 Eck-Sicherheitsvent. Flüssigkeiten, G1 1/2 Ansprechdr. 10bar
Eck-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:221.07-10,0
Rubix:798578
Hersteller:105633
EAN:4047322230001


Technische Zusammenfassung
| Typ | eck-sicherheitsventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | innengewinde (g 1 1/2 nach din en iso 228-1) |
Dokumente
Produktdetails : 221.07-10.0 Eck-Sicherheitsvent. Flüssigkeiten, G1 1/2 Ansprechdr. 10bar
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1 1/2, SW 58, Ansprechdruck 2 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten.Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung.Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 749. F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | eck-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | innengewinde (g 1 1/2 nach din en iso 228-1) |
| Durchsatz | 32085 l/h |
| Verbindung | g 1 1/2 (din en iso 228-1) |
| Min. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
380,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage