SL 805 XP ESD S3 W10 GR.44 knöchelh Sischuh SOFT-Nubukleder alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitsschuhe ESD SL 805 XP
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:49400 S3 44
Rubix:2778470
Hersteller:49400-44
EAN:4043692275901

Produktdetails : SL 805 XP ESD S3 W10 GR.44 knöchelh Sischuh SOFT-Nubukleder alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitsschuh SL805 XP S3. Weiches Nubukleder mit Alu-tec®-Aluminiumschuhspitzen. 3D-Dämpfungssystem und XP metallfreier Eindringschutz. Sicherheitsreflektoren und Aktiv-X-Innenfutter. Mit MPU Light-Sohlentechnik.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 44 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Metallfrei | nein |
| Mittelfußschutz | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Werkstoff | nubukleder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,31 € exkl. MwSt.
/ Paar
111,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
44