WN9121 M4X10 T20 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN

Sicherheitsschraube TC Nippel, metrisches Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTB4X10TXEFA2
Rubix:930189
Hersteller:912124 10
EAN:4043377131614
WN9121 M4X10 T20 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9121 M4X10 T20 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN


Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN
Flachrundkopf-SI Schrauben, ISR + PIN, Metrisches Gewinde A2 4X10 tx 20 pin
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA2
Gewindedurchmesser4 mm
Abdruckgrößet 20 pin
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,08 exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

10 mm

Norm

Durchmesser, metrisch