WN9110 3.5X19 C IS2 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
Sicherheitsschraube TC HC + Nippel, Blechgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTCHC3,5X19EFA2-50
Rubix:3396504
Hersteller:9110235 19
EAN:4043377129642


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9110 3.5X19 C IS2 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
Flachrundkopf-SI Schrauben, ISK + PIN, Blechgewinde A2-50 3,5X19 sw 2 pin
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | zylindrisch |
| Abdruckgröße | sw 2 pin |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,48 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage