ISO14587 5.5X22 C T25 A4 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFBTX5,5X22EFA4
Rubix:3388520
Hersteller:14587455 22
EAN:4043377236241
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge22 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14587 5.5X22 C T25 A4 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund


Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 5,5X22 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge22 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14587
Kopfformgefräst gewölbt
Abdruckgrößet25
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
77,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
91,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

22 mm

Material/Verarbeitung

Norm