ISO14586 2.9X9.5 F T10 ST ZN Senkkopf Blechschrauben Form F=mit Zapfen, Innensechrund
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFTBPTX2,9X9,5EFZ
Rubix:559816
Hersteller:014586.00104.0029.009
EAN:4043952749036


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO14586 2.9X9.5 F T10 ST ZN Senkkopf Blechschrauben Form F=mit Zapfen, Innensechrund
ISO 14586 St. geh. Form F - ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschr. F = mit Zapfen mit ISR = Innensechsrund (~TORX) Abmessung: 2,9 x 9,5 -F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | ISO 14586 |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
13,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
9,5 mm