DIN7982 2.9X6.5 C H1 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips

Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFPH2,9X6,5EFA4
Rubix:3379142
Hersteller:7982429 65
EAN:4043377166722
DIN7982 2.9X6.5 C H1 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,9 mm
Länge6,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7982 2.9X6.5 C H1 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips


Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 2,9X6,5 PH1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,9 mm
Länge6,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktypphillips (ph)
NormDIN 7982
Kopfformgefräst
Abdruckgrößeph1
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
11,20 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
13,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

6,5 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp