WN9131 M5X16 A2 Diebstahlhemmende Schraube Halbrundkopf Einweg-Antrieb
Sicherheitsschraube TC, einseitig
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTCBF5X16EFA2
Rubix:2462675
Hersteller:913125 16
EAN:4043377132529


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9131 M5X16 A2 Diebstahlhemmende Schraube Halbrundkopf Einweg-Antrieb
Diebstahlhemmende Schraube Halbrundkopf Einweg-Antrieb
Halbrundkopf-SI Schrauben, Einweg-Antrieb, Metrisches Gewinde A2 5X16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
16 mm