WN9102 3.5X16 C SP6 A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Zweiloch-Antrieb
Sicherheitsschraube Senkkopf zwei Löcher
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFDT3,5X16EFA2-50
Rubix:3396396
Hersteller:9102235 16
EAN:4043377128386


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9102 3.5X16 C SP6 A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Zweiloch-Antrieb
Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Zweiloch-Antrieb
Senkkopf-SI Schrauben, Zweilochantrieb, Blechgewinde A2-50 3,5X16 SP6
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | doppeltes loch |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Abdruckgröße | sp6 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,12 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
32,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
16 mm