WN9104 4.8X32 C SP10 A2 Diebstahlhemmende Schraube Linsensenkkopf Zweiloch-Antrieb
Sicherheitsschraube Senkkopf gewölbt zwei Löcher
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFBDT4,8X32EFA2-50
Rubix:3396484
Hersteller:9104248 32
EAN:4043377129062


Technische Zusammenfassung
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9104 4.8X32 C SP10 A2 Diebstahlhemmende Schraube Linsensenkkopf Zweiloch-Antrieb
Diebstahlhemmende Schraube Linsensenkkopf Zweiloch-Antrieb
Liseko-SI Schrauben, Zweilochantrieb, Blechgewinde A2-50 4,8X32 SP10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | doppeltes loch |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
| Abdruckgröße | sp10 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,14 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
48,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage