WN9104 3.5X38 C SP6 A2 Diebstahlhemmende Schraube Linsensenkkopf Zweiloch-Antrieb
Sicherheitsschraube Senkkopf gewölbt zwei Löcher
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFBDT3,5X38EFA2-50
Rubix:3396471
Hersteller:9104235 38
EAN:4043377128515


Technische Zusammenfassung
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9104 3.5X38 C SP6 A2 Diebstahlhemmende Schraube Linsensenkkopf Zweiloch-Antrieb
Diebstahlhemmende Schraube Linsensenkkopf Zweiloch-Antrieb
Liseko-SI Schrauben, Zweilochantrieb, Blechgewinde A2-50 3,5X38 SP6
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | doppeltes loch |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Abdruckgröße | sp6 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,54 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
43,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage