Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VSTF5X35TXEFA2, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 35 mm | Norm: Nicht Standard

Sicherheitsschraube Nippel, metrisches Gewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTF5X35TXEFA2
Rubix:3396842
Hersteller:912325 35
EAN:4043377371089
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser5 mm
Länge35 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9123 M5X35 T25 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechsrund PIN


Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechsrund PIN
Senkkopf-SI Schrauben, ISR + PIN, Metrisches Gewinde A2 5X35 tx 25 pin
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge35 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normnicht standard
Durchmesser, metrischm5
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Festigkeitsklassea2
Abdruckgrößet 25 pin
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,44 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
21,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

35 mm

Durchmesser, metrisch

Wählen Sie Varianten (53)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an