3410009870 Sicherheitsschrank IO90 41269/047/41393

Sicherheitsschrank

Siehe technische Informationen

Referenzen

Asecos:ION-PRO-90-5
Rubix:3455403
EAN:4054923265677

Technische Zusammenfassung

Höhe2224 mm
Breite1193 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3410009870 Sicherheitsschrank IO90 41269/047/41393


Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien ION-PRO-90 Modell IO90.195.120.PC.WDC
Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltüren in Enzianblau (RAL 5010), Inneneinrichtung mit 1 x Steckdosenleiste (), 3 x Fachboden gelocht, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)

Zertifizierung
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
CE konform

Funktion / Konstruktion
Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
Leichte Handhabung mit Komfort: leichtgängige Türen mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer. Öffnen der Türen mit minimalem Kraftaufwand
Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün). Dauerhafte Verriegelung der Türen durch automatische 2-Punktverriegelung.
Integrierter Transportsockel: im Schadensfall sofortige Evakuierung und Transport an eine ungefährdete Stelle im Freien.
Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Rauchmelder und Temperatursensor für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik.
Druckentlastungsöffnung im Kopfteil
Rundum geschützt: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen

Link zum Konfigurator:

https://www.asecos-configurator.com/DE/DE/asecos/sichere-batterielagerung/sie-wollen-batterien-laden/io90195120pcwdc/4126904741391

Technische Informationen


Attribute
Höhe2224 mm
Breite1193 mm
Anzahl Türen2
Tiefe615 mm
9.936,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
11.823,84 € inkl. MwSt.