KENNZ. RETTUNGSWEG NACH LINKS 227655 PP97290001, Fluchtwegkennzeichnung PIC 358-400*200-B7541

Sicherheitsschild Rettungsweg nach links

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:227655
Rubix:2535148
Hersteller:227655
KENNZ. RETTUNGSWEG NACH LINKS 227655 PP97290001, Fluchtwegkennzeichnung PIC 358-400*200-B7541

Technische Zusammenfassung

Modellsortie et issue de secours
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KENNZ. RETTUNGSWEG NACH LINKS 227655 PP97290001, Fluchtwegkennzeichnung PIC 358-400*200-B7541


Deutliche Erhöhung der Sicherheit im Notfall

● Material: Polyester, Polypropylen, Aluminium

● Konform der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863

● Dicke: 0,099 mm

● Farbe: weiß auf grün Anwendungsbereich: Im gewerblichen Bereich und in der Unfallverhütung am Arbeitsplatz
Rettungsweg nach links, Polyester, 400x200 mm

Technische Informationen


Attribute
Modellsortie et issue de secours
Länge400 mm
Breite200 mm
10,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen