830810 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe gerade
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:830810
Rubix:2846702
Hersteller:830810
EAN:0754473443177

Produktdetails : 830810 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe gerade
Das Sicherheitskennzeichen – Richtungspfeil 90° von Brady zeigt die einzuhaltende Richtung zu brandschutzrelevanten Einrichtungen oder Zugängen an. Es entspricht den von der ISO-Norm definierten Form- und Farbkennzeichnungen und ermöglicht so eine schnelle und eindeutige Erkennung der Sicherheitsinformation.
Eigenschaften:
Dieses Brandschutzschild stellt den genormten ISO-Richtungspfeil 90° zur Kennzeichnung der Richtung von Brandschutzeinrichtungen dar. Es besteht aus Aluminium und ist mit einer transparenten Polyester-Schutzfolie versehen, die den Druck schützt und den Verschleiß reduziert. Das quadratische Format sowie der hohe Kontrast Weiß auf Rot erfüllen die visuellen Anforderungen der ISO-Norm für Brandschutzkennzeichnung und Sicherheitsbeschilderung.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 200,00 mm (B) × 200,00 mm (H)
• Form: quadratisch
• Farbe: Weiß auf Rot
• Material: Aluminium
• Stärke: 1,00 mm
• Brady Materialnummer: B-7525
• Einsatztemperatur: bis +140 °C
• Minimale Einsatztemperatur: −40 °C
Normen:
• ISO 7010: Diese Norm definiert die grafische Darstellung von Sicherheitszeichen zur internationalen Harmonisierung der Sicherheits- und Brandschutzkennzeichnung
• UNSPSC 55121704: Klassifizierung für Informations- und Sicherheitskennzeichen
• REACH SVHC-Status: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) gemäß der Kandidatenliste vom 17. Januar 2022
Eigenschaften:
Dieses Brandschutzschild stellt den genormten ISO-Richtungspfeil 90° zur Kennzeichnung der Richtung von Brandschutzeinrichtungen dar. Es besteht aus Aluminium und ist mit einer transparenten Polyester-Schutzfolie versehen, die den Druck schützt und den Verschleiß reduziert. Das quadratische Format sowie der hohe Kontrast Weiß auf Rot erfüllen die visuellen Anforderungen der ISO-Norm für Brandschutzkennzeichnung und Sicherheitsbeschilderung.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 200,00 mm (B) × 200,00 mm (H)
• Form: quadratisch
• Farbe: Weiß auf Rot
• Material: Aluminium
• Stärke: 1,00 mm
• Brady Materialnummer: B-7525
• Einsatztemperatur: bis +140 °C
• Minimale Einsatztemperatur: −40 °C
Normen:
• ISO 7010: Diese Norm definiert die grafische Darstellung von Sicherheitszeichen zur internationalen Harmonisierung der Sicherheits- und Brandschutzkennzeichnung
• UNSPSC 55121704: Klassifizierung für Informations- und Sicherheitskennzeichen
• REACH SVHC-Status: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) gemäß der Kandidatenliste vom 17. Januar 2022
Stärken
• Hohe Sichtbarkeit durch starken Kontrast Weiß auf Rot
• Dauerhafte Lesbarkeit dank robuster Aluminiumkonstruktion
• Klare Orientierung durch standardisiertes Richtungspiktogramm
• Zuverlässiger Einsatz in einem breiten Temperaturbereich
• Dauerhafte Lesbarkeit dank robuster Aluminiumkonstruktion
• Klare Orientierung durch standardisiertes Richtungspiktogramm
• Zuverlässiger Einsatz in einem breiten Temperaturbereich
Anwendungen
Dieses Brandschutzschild eignet sich für Industrieanlagen, technische Gebäude und Produktionsumgebungen, in denen eine dauerhaft gut sichtbare Sicherheitskennzeichnung trotz Temperaturschwankungen erforderlich ist. Fachkräfte aus Instandhaltung, Facility Management und Arbeitssicherheit nutzen es zur Strukturierung von Evakuierungswegen oder zur Kennzeichnung empfohlener Lauf- und Fluchtwege. Auch in Lagerbereichen, Werkstätten oder innerbetrieblichen Verkehrs- und Durchgangszonen trägt es zur klaren Orientierung und zur normkonformen Brandschutzbeschilderung bei.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | freccia direzionale 90° |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Länge | 200 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Breite | 200 mm |
| Bauform | quadratisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
