830802 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe gerade
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:830802
Rubix:2846704
Hersteller:830802
EAN:0754473442989

Produktdetails : 830802 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe gerade
Der Artikel 830802 von Brady wurde entwickelt, um im Rahmen des Brandschutzes eine Richtung klar und eindeutig anzuzeigen. Der seitliche Richtungspfeil ermöglicht eine schnelle Identifikation von Einrichtungen zur Brandbekämpfung.
Eigenschaften:
Dieses Schild dient zur Kennzeichnung von vorgegebenen Richtungen in Anlagen, insbesondere im Bereich der Brandsicherheit. Das 90°-Pfeilpiktogramm bietet dank des weißen Kontrasts auf rotem Hintergrund eine zuverlässige und gut erkennbare Lesbarkeit. Das quadratische Format und das Material aus Polypropylen sorgen für eine stabile Anbringung in unterschiedlichen Umgebungen, während das Fehlen von Befestigungslöchern eine flexible Montage je nach Untergrund sowie eine Ausrichtung des Pfeils in alle vier Richtungen entsprechend der jeweiligen Konfiguration ermöglicht.
Spezifikationen:
• Typ: starres Schild
• Abmessungen: 100,00 mm (B) × 100,00 mm (H)
• Stärke: 1,55 mm
• Material: Polypropylen (Brady Materialcode B-7527)
• Einsatztemperatur: bis 120 °C
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Farbe: Weiß auf Rot
• Form: quadratisch
• Anzahl der Löcher: 0
• Beschreibung des Piktogramms: Richtungspfeil 90°, nach rechts
• Referenz: 830802
• Piktogrammnummer: A090R
Normen:
• ISO 7010: definiert die grafischen Grundsätze für Sicherheitszeichen. Diese Norm gewährleistet ein einheitliches Verständnis in professionellen Arbeitsumgebungen
• REACH SVHC: entspricht der Verordnung über gefährliche Stoffe. Enthält keine Stoffe, die auf der Liste besonders besorgniserregender Substanzen geführt sind
Eigenschaften:
Dieses Schild dient zur Kennzeichnung von vorgegebenen Richtungen in Anlagen, insbesondere im Bereich der Brandsicherheit. Das 90°-Pfeilpiktogramm bietet dank des weißen Kontrasts auf rotem Hintergrund eine zuverlässige und gut erkennbare Lesbarkeit. Das quadratische Format und das Material aus Polypropylen sorgen für eine stabile Anbringung in unterschiedlichen Umgebungen, während das Fehlen von Befestigungslöchern eine flexible Montage je nach Untergrund sowie eine Ausrichtung des Pfeils in alle vier Richtungen entsprechend der jeweiligen Konfiguration ermöglicht.
Spezifikationen:
• Typ: starres Schild
• Abmessungen: 100,00 mm (B) × 100,00 mm (H)
• Stärke: 1,55 mm
• Material: Polypropylen (Brady Materialcode B-7527)
• Einsatztemperatur: bis 120 °C
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Farbe: Weiß auf Rot
• Form: quadratisch
• Anzahl der Löcher: 0
• Beschreibung des Piktogramms: Richtungspfeil 90°, nach rechts
• Referenz: 830802
• Piktogrammnummer: A090R
Normen:
• ISO 7010: definiert die grafischen Grundsätze für Sicherheitszeichen. Diese Norm gewährleistet ein einheitliches Verständnis in professionellen Arbeitsumgebungen
• REACH SVHC: entspricht der Verordnung über gefährliche Stoffe. Enthält keine Stoffe, die auf der Liste besonders besorgniserregender Substanzen geführt sind
Stärken
• Verbesserte Lesbarkeit durch den starken Farbkontrast
• Flexible Montage durch das Fehlen von Befestigungslöchern
• Geeignet für unterschiedliche Umgebungen dank des starren Polypropylens
• Schnelle Orientierung innerhalb von Anlagen durch das Richtungspiktogramm
• Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
• Flexible Montage durch das Fehlen von Befestigungslöchern
• Geeignet für unterschiedliche Umgebungen dank des starren Polypropylens
• Schnelle Orientierung innerhalb von Anlagen durch das Richtungspiktogramm
• Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
Anwendungen
Das Schild wird in Bereichen eingesetzt, in denen der Brandschutz eine klare und eindeutige Beschilderung erfordert. Es eignet sich für Industriegebäude, technische Bereiche oder Lagerhallen und trägt dazu bei, Wege und Abläufe bei Einsätzen gezielt zu lenken. Das Symbol dient zur Kennzeichnung des Standorts von Brandschutzeinrichtungen wie Feuerlöschern, Wandhydranten, Rauchabzugsöffnungen oder ähnlichen Einrichtungen.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | freccia direzionale 90° |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Länge | 100 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Breite | 100 mm |
| Bauform | quadratisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
