830794 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe gerade
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:830794
Rubix:2846721
Hersteller:830794
EAN:0754473442903


Technische Zusammenfassung
| Modell | freccia direzionale 90° |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester (permanenter acrylklebstoff) |
Produktdetails : 830794 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe gerade
Entwickelt von Brady zur Kennzeichnung von Anlagen, zeigt dieser quadratische Brandschutzaufkleber die einzuhaltende Richtung klar und eindeutig durch einen genormten seitlichen Pfeil an. Das laminierte Polyesterträgermaterial und die glänzende Oberfläche sorgen für eine sehr gute Sichtbarkeit des Piktogramms und sind zugleich für anspruchsvolle Einsatzumgebungen geeignet.
Eigenschaften:
Das Brandschutzschild Brady 830794 stellt einen seitlichen Richtungspfeil mit 90°-Ausrichtung dar. Es dient der Kennzeichnung von Einrichtungen zur Brandbekämpfung. Das quadratische Format ermöglicht eine einfache Integration auf Türen, Wänden, technischen Schächten oder Rohrleitungen, ohne andere vorhandene Kennzeichnungen zu beeinträchtigen. Die laminierte Polyesterfolie in Kombination mit einem permanenten Acrylkleber gewährleistet eine langlebige Kennzeichnung auf unterschiedlichsten Oberflächen, einschließlich Materialien mit niedriger Oberflächenenergie sowie pulverbeschichteten Untergründen. Die Farbgestaltung Weiß auf Rot und die glänzende Oberfläche erhöhen die Lesbarkeit des Piktogramms auch in stark frequentierten Bereichen.
Spezifikationen:
• Brady-Nummer: 830794
• PIC-Nummer: A090R (Richtungspfeil 90°)
• Schildtyp: Brandschutz
• Beschreibung des Piktogramms: seitlicher Richtungspfeil
• Pfeilrichtung: oben, unten, links oder rechts je nach Anbringungsrichtung
• Abmessungen (B × H): 100,00 mm × 100,00 mm
• Form: quadratisch
• Menge pro Verpackungseinheit: 1 Schild
• Trägermaterial: laminiertes weißes Polyester
• Brady-Materialnummer: B-7541
• Trägerdicke: 0,100 mm
• Klebstoffdicke: 0,020 mm
• Gesamtdicke ohne Schutzfolie: 0,120 mm
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Oberflächenfinish: glänzend
• Motivfarbe: weiß auf rotem Hintergrund
• Sicherheitsrot: RAL 3001
• Einsatztemperaturbereich: von -40 °C bis 110 °C
• Kurzzeitig maximal zulässige Temperatur: 140 °C
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Anfangshaftung (Polyken Probe Tack): 578 g
Normen:
• ISO 7010: stellt sicher, dass der von Brady verwendete Richtungspfeil in Form, Ausrichtung und grafischer Gestaltung den Vorgaben für normierte Brandschutzkennzeichnung entspricht
• REACH: das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) und unterstützt damit die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben in industriellen Umgebungen
• ASTM D 1000, ASTM D 2979 und PSTC-7: von Brady angewendete Normen zur Bestimmung von Dicke, Haftung und Kohäsion des Klebstoffs des Kennzeichnungsmaterials
Eigenschaften:
Das Brandschutzschild Brady 830794 stellt einen seitlichen Richtungspfeil mit 90°-Ausrichtung dar. Es dient der Kennzeichnung von Einrichtungen zur Brandbekämpfung. Das quadratische Format ermöglicht eine einfache Integration auf Türen, Wänden, technischen Schächten oder Rohrleitungen, ohne andere vorhandene Kennzeichnungen zu beeinträchtigen. Die laminierte Polyesterfolie in Kombination mit einem permanenten Acrylkleber gewährleistet eine langlebige Kennzeichnung auf unterschiedlichsten Oberflächen, einschließlich Materialien mit niedriger Oberflächenenergie sowie pulverbeschichteten Untergründen. Die Farbgestaltung Weiß auf Rot und die glänzende Oberfläche erhöhen die Lesbarkeit des Piktogramms auch in stark frequentierten Bereichen.
Spezifikationen:
• Brady-Nummer: 830794
• PIC-Nummer: A090R (Richtungspfeil 90°)
• Schildtyp: Brandschutz
• Beschreibung des Piktogramms: seitlicher Richtungspfeil
• Pfeilrichtung: oben, unten, links oder rechts je nach Anbringungsrichtung
• Abmessungen (B × H): 100,00 mm × 100,00 mm
• Form: quadratisch
• Menge pro Verpackungseinheit: 1 Schild
• Trägermaterial: laminiertes weißes Polyester
• Brady-Materialnummer: B-7541
• Trägerdicke: 0,100 mm
• Klebstoffdicke: 0,020 mm
• Gesamtdicke ohne Schutzfolie: 0,120 mm
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Oberflächenfinish: glänzend
• Motivfarbe: weiß auf rotem Hintergrund
• Sicherheitsrot: RAL 3001
• Einsatztemperaturbereich: von -40 °C bis 110 °C
• Kurzzeitig maximal zulässige Temperatur: 140 °C
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Anfangshaftung (Polyken Probe Tack): 578 g
Normen:
• ISO 7010: stellt sicher, dass der von Brady verwendete Richtungspfeil in Form, Ausrichtung und grafischer Gestaltung den Vorgaben für normierte Brandschutzkennzeichnung entspricht
• REACH: das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) und unterstützt damit die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben in industriellen Umgebungen
• ASTM D 1000, ASTM D 2979 und PSTC-7: von Brady angewendete Normen zur Bestimmung von Dicke, Haftung und Kohäsion des Klebstoffs des Kennzeichnungsmaterials
Stärken
• Schnelle Kennzeichnung von Brandschutzeinrichtungen durch den klar erkennbaren weißen Richtungspfeil auf rotem Hintergrund
• Hohe Langlebigkeit der Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich dank laminiertem Polyester und permanentem Acrylkleber B-7541
• Vielseitige Anbringung auf zahlreichen Oberflächen, einschließlich Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie und pulverbeschichteten Trägermaterialien
• Hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen, wodurch ein Austausch infolge von Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen reduziert wird
• Hohe Langlebigkeit der Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich dank laminiertem Polyester und permanentem Acrylkleber B-7541
• Vielseitige Anbringung auf zahlreichen Oberflächen, einschließlich Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie und pulverbeschichteten Trägermaterialien
• Hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen, wodurch ein Austausch infolge von Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen reduziert wird
Anwendungen
Das selbstklebende Brandschutzschild Brady 830794 dient zur Anzeige der einzuschlagenden Richtung zu Einrichtungen und Mitteln der Brandbekämpfung. Es kommt in Bürogebäuden, Industrieanlagen und technischen Bereichen zum Einsatz, in denen eine eindeutige Orientierung zu sicherheitsrelevanten Ausstattungen erforderlich ist. Es ist vorgeschrieben zur Führung zu Wandhydranten, Feuerlöschern, manuellen Brandmeldern sowie zu weiteren Brandschutzausrüstungen wie feuerfester Schutzkleidung, Helmen oder speziellen Werkzeugen. Das Piktogramm kann in Fluren, Werkstätten, Technikräumen, Lagerbereichen und Verkehrsflächen angebracht werden, um die Sichtbarkeit von Brandschutzeinrichtungen zu erhöhen und deren schnelle Auffindbarkeit zu gewährleisten.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | freccia direzionale 90° |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester (permanenter acrylklebstoff) |
| Länge | 100 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Breite | 100 mm |
| Bauform | quadratisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage