830833 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe diagonal

Sicherheitskennzeichnung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:830833
Rubix:2846689
Hersteller:830833
EAN:0754473452698
830833 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe diagonal

Technische Zusammenfassung

Modellfreccia direzionale 45°
Werkstoffpolypropylen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 830833 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe diagonal


Konzipiert für eine eindeutige Wegweisung zu einer Feuerlöscheinrichtung bietet das ISO-Sicherheitszeichen Brady, Referenz 830833, eine sofort erkennbare Richtungsangabe dank seines genormten, um 45° geneigten Piktogramms.

Eigenschaften:
Dieses Schild aus rigidem Polypropylen stellt einen um 45° geneigten Pfeil dar, der klar zu einer Brandschutzeinrichtung führt. Der bedruckte Bereich ist mit einem glänzenden Polyester-Schutzlaminat versehen, welches den Verschleiß des Symbols bei wiederholten Reinigungen oder beim Kontakt mit gängigen Lösungsmitteln reduziert. Der starke Kontrast zwischen dem weißen Pfeil und dem roten Hintergrund verbessert die Wahrnehmbarkeit der Information in Fluren, Werkstätten oder technischen Bereichen. Das Material B-7527 behält seine Eigenschaften auch bei Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder UV-Strahlung bei und sorgt so für eine dauerhaft zuverlässige Kennzeichnung im Innen- wie im Außenbereich.

Spezifikationen:
• Typ des Schildes: Brandschutz
• Hauptanwendung: Kennzeichnung von Installationen
• Marke: Brady®
• Brady-Referenz: 830833
• Piktogramm-Code: A045R
• Beschreibung des Piktogramms: Richtungs­pfeil 45°, diagonal
• Form: quadratisch
• Abmessungen: 300,00 mm (Breite) x 300,00 mm (Höhe)
• Farbe: Weiß auf Rot
• Trägermaterial: Rigidem Polypropylen (PP) B-7527, bedruckte Oberfläche
• Schutzlaminat: Transparentes, glänzendes Polyesterlaminat
• Gesamtstärke: 1,55 mm
• Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis 120 °C
• Ohne Befestigungsbohrungen
• Hergestellt in Belgien

Normen:
• ISO 7010: Gewährleistet die Verwendung eines standardisierten Brandschutzpiktogramms für eine einheitliche und schnelle Erfassung von Sicherheitsinformationen vor Ort
• SVHC-frei gemäß REACH: Bestätigt, dass das Material B-7527 zum Referenzzeitpunkt keine als besonders besorgniserregend eingestuften Stoffe enthält

Stärken

• Langfristig hohe Lesbarkeit dank des Schutzlaminats, das die bedruckte Oberfläche bei Handhabung und Wartung schützt
• Schnelle Richtungsorientierung durch den ISO-konformen Pfeil
• Flexible Montage in jeder Ausrichtung durch die quadratische Form ohne vorgebohrte Löcher
• Widerstandsfähig gegenüber klimatischen Schwankungen, wiederholter Beanspruchung und technischen Umgebungsbedingungen

Anwendungen

Zur schnellen Orientierung zu Brandschutzeinrichtungen wie Feuerlöschern, Wandhydranten, Handfeuermeldern oder Brandmeldeposten eingesetzt, trägt dieses Schild zur klaren Strukturierung von Leitsystemen in Werkstätten, Lagerbereichen oder technischen Räumen bei und unterstützt eine eindeutig gekennzeichnete Wegeführung zur jeweiligen Einrichtung.

Technische Informationen


Attribute
Modellfreccia direzionale 45°
Werkstoffpolypropylen
Länge300 mm
Höhe300 mm
Breite300 mm
Bauformquadratisch
13,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage