828842 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor heißer Oberfläche

Sicherheitskennzeichnung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:828842
Rubix:2846733
Hersteller:828842
EAN:0754473277666
828842 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor heißer Oberfläche

Technische Zusammenfassung

Modellpic w017-tri 100-al-crd/1
Werkstoffaluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 828842 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor heißer Oberfläche


Der Artikel 828842 von Brady ermöglicht eine eindeutige Sicherheitskennzeichnung von Anlagen, die hohe Temperaturen erzeugen, mithilfe des Piktogramms W017. Das starre Warnschild behält seine physische Integrität auch bei Witterungseinflüssen sowie beim Kontakt mit aggressiven Chemikalien. Es gewährleistet eine dauerhaft gute Lesbarkeit, die für die Unfallprävention in Produktionsumgebungen unerlässlich ist.

Eigenschaften:
Dieses dreieckige Sicherheitskennzeichen zeigt ein schwarzes Piktogramm auf gelbem Hintergrund und weist deutlich auf eine unmittelbare thermische Gefahr hin. Die Konstruktion basiert auf einem Aluminiumschild, das mit einer transparenten Polyesterfolie laminiert ist. Diese Laminierung schützt den Druck vor mechanischem Abrieb sowie vor der Einwirkung gängiger chemischer Stoffe. Das Brady-Material B-7525 zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber klimatischer Alterung und UV-Strahlung aus. Die Montage ist auf unterschiedlichen Untergründen möglich, auch in Bereichen mit hoher Feuchtigkeit oder Trockenheit. Der 828842 wird ohne Befestigungssystem geliefert und kann je nach Bedarf verschraubt oder verklebt werden.

Spezifikationen:
• Brady-Referenz: 828842
• Breite (Basis): 100,00 mm
• Höhe: 87,00 mm
• Gesamtdicke: 1,10 mm
• Dicke des Aluminiumträgers: 1,00 mm
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Maximale Einsatztemperatur: 140 °C
• Grundmaterial: Aluminium
• Oberfläche: transparent laminiertes Polyester
• Brady-Material: B-7525
• Hintergrundfarbe: gelb (RAL 1003)
• Druckfarbe: schwarz
• Befestigung: frei (ohne vorgebohrte Löcher)

Normen:
• ISO 7010: das grafische Symbol entspricht diesem internationalen Standard und stellt eine weltweit verständliche Sicherheitskennzeichnung sicher (Piktogramm W017)
• REACH: das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) gemäß der aktuell gültigen Kandidatenliste

Stärken

• Hohe chemische Beständigkeit gegenüber industriellen Lösungsmitteln wie Aceton, Diesel oder Isopropanol
• Großer Temperaturbereich für den Einsatz auf sehr kalten Anlagen oder stark erhitzten Oberflächen
• Hohe Außenbeständigkeit ohne sichtbare Veränderungen nach Witterungs- und Klimabelastung
• Steifer Aluminiumträger für eine dauerhafte Befestigung auch auf unebenen oder gitterförmigen Oberflächen
• Schutz der Kennzeichnung durch Polyesterlaminierung für einen langfristig hohen visuellen Kontrast

Anwendungen

Dieses Warnschild dient der Absicherung von Maschinen, Rohrleitungen oder Industrieöfen mit starker Wärmeentwicklung. Es eignet sich für Produktionsumgebungen mit Kontakt zu Kohlenwasserstoffen und Lösungsmitteln, etwa in petrochemischen Anlagen oder mechanischen Werkstätten. Auch die Kennzeichnung von Außeninstallationen ist möglich, selbst bei dauerhafter UV- und Witterungseinwirkung. Die Warnkennzeichnung thermischer Gefahren ist zudem ideal für Wartungsbereiche, in denen eine erhöhte Aufmerksamkeit der Bediener erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Modellpic w017-tri 100-al-crd/1
Werkstoffaluminium
Länge100 mm
Breite87 mm
Bauformdreieckig
5,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage