BRADY 828836 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor heißer Oberfläche
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:828836
Rubix:2310588
Hersteller:828836
EAN:0754473277604

Produktdetails : BRADY 828836 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor heißer Oberfläche
Der Brady 828836 Haftaufkleber enthält ein ISO-Piktogramm „Warnung vor heißer Oberfläche“, das zur eindeutigen Kennzeichnung von Bereichen mit thermischen Risiken entwickelt wurde. Die Ausführung aus gelb-schwarz laminiertem Polyester sorgt für eine hohe Beständigkeit in industriellen Umgebungen und gewährleistet gleichzeitig eine sofortige Sichtbarkeit.
Eigenschaften:
Dieser Aufkleber gewährleistet eine zuverlässige Kennzeichnung heißer Bereiche dank seines genormten ISO-Piktogramms (Symbol W017). Er besteht aus laminiertem Polyester in Kombination mit einem permanenten Acrylklebstoff, wodurch sich die Anbringung auf unterschiedlichsten Anlagen erleichtert. Das Brady-Material B-7541 bietet eine gute Haftung auf niederenergetischen Oberflächen wie Polypropylen, glattem oder strukturiertem ABS sowie bestimmten Pulverbeschichtungen. Die Konstruktion aus weißem Polyester mit transparenter Schutzlaminierung bewahrt den Druck vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und klimatischen Schwankungen. Die glänzende Oberfläche verbessert die Lesbarkeit, während der schwarze Aufdruck auf gelbem Hintergrund langfristig kontraststark bleibt.
Spezifikationen:
• Referenz: 828836
• Abmessungen: 200,00 mm (B) × 173,00 mm (H)
• Dicke: 0,099 mm
• Material: laminiertes Polyester
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Farbe: schwarz auf gelb
• Oberfläche: glänzend
• Form: Dreieck
• Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur: bis zu 110 °C
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• PIC-Nummer: W017
• Brady-Materialnummer: B-7541
Normen:
• ISO 7010: gewährleistet eine grafische Harmonisierung des Piktogramms und sorgt für eine einheitliche Identifikation auf Industriestandorten
• REACH-Verordnung: frei von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) und damit konform mit den europäischen regulatorischen Anforderungen
Eigenschaften:
Dieser Aufkleber gewährleistet eine zuverlässige Kennzeichnung heißer Bereiche dank seines genormten ISO-Piktogramms (Symbol W017). Er besteht aus laminiertem Polyester in Kombination mit einem permanenten Acrylklebstoff, wodurch sich die Anbringung auf unterschiedlichsten Anlagen erleichtert. Das Brady-Material B-7541 bietet eine gute Haftung auf niederenergetischen Oberflächen wie Polypropylen, glattem oder strukturiertem ABS sowie bestimmten Pulverbeschichtungen. Die Konstruktion aus weißem Polyester mit transparenter Schutzlaminierung bewahrt den Druck vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und klimatischen Schwankungen. Die glänzende Oberfläche verbessert die Lesbarkeit, während der schwarze Aufdruck auf gelbem Hintergrund langfristig kontraststark bleibt.
Spezifikationen:
• Referenz: 828836
• Abmessungen: 200,00 mm (B) × 173,00 mm (H)
• Dicke: 0,099 mm
• Material: laminiertes Polyester
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Farbe: schwarz auf gelb
• Oberfläche: glänzend
• Form: Dreieck
• Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur: bis zu 110 °C
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• PIC-Nummer: W017
• Brady-Materialnummer: B-7541
Normen:
• ISO 7010: gewährleistet eine grafische Harmonisierung des Piktogramms und sorgt für eine einheitliche Identifikation auf Industriestandorten
• REACH-Verordnung: frei von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) und damit konform mit den europäischen regulatorischen Anforderungen
Stärken
• International anerkanntes ISO-Symbol ohne Text für ein sprachunabhängiges Verständnis
• Erhöht die Sichtbarkeit heißer Oberflächen durch den starken Schwarz-Gelb-Kontrast
• Einfache Integration auf zahlreichen Oberflächen dank permanentem Acrylklebstoff
• Beständig gegen thermische Schwankungen für eine dauerhafte Haftung
• Erhöht die Sichtbarkeit heißer Oberflächen durch den starken Schwarz-Gelb-Kontrast
• Einfache Integration auf zahlreichen Oberflächen dank permanentem Acrylklebstoff
• Beständig gegen thermische Schwankungen für eine dauerhafte Haftung
Anwendungen
Der 828836 eignet sich zur Kennzeichnung von Anlagen und zur Sicherheitskennzeichnung in Umgebungen mit beheizten Geräten, Produktionsstätten oder technischen Bereichen. Er lässt sich in vielfältigen Kontexten einsetzen, etwa bei Wartungsarbeiten, der Überwachung thermischer Geräte oder der Organisation von Arbeitszonen. Typische Einsatzbereiche sind die verarbeitende Industrie, Produktions- und Bearbeitungsbetriebe, mechanische Werkstätten sowie Bereiche der Wärmebehandlung, in denen die Kennzeichnung heißer Oberflächen vorgeschrieben ist.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | triangolo |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
| Länge | 200 mm |
| Höhe | 173 mm |
| Breite | 200 mm |
| Bauform | dreieck |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
