828397 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Flurförderzeugen
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:828397
Rubix:2846729
Hersteller:828397
EAN:0754473273255

Produktdetails : 828397 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Flurförderzeugen
Das Brady-Schild 828397 bietet ein deutliches visuelles Warnsignal, um unmittelbar auf das Vorhandensein von Gabelstaplern und anderen industriellen Flurförderzeugen hinzuweisen. Die Ausführung aus starrem Polypropylen ermöglicht eine schnelle Erfassung der Botschaft in unterschiedlichsten Betriebsumgebungen.
Eigenschaften:
Das Brady-Schild mit der Referenz 828397 ist für die Sicherheitskennzeichnung und Anlagenkennzeichnung vorgesehen. Es besteht aus starrem Polypropylen mit leicht strukturierter Oberfläche und ist mit einer transparenten, glänzenden Polyesterfolie beschichtet. Diese Materialkombination erhöht die Beständigkeit der Kennzeichnung gegenüber Kratzern, Feuchtigkeit und zahlreichen Lösungsmitteln (Alkohol, Aceton, Toluol, Testbenzin usw.). Ohne Vorbohrung lässt sich das Schild auf unterschiedlichen Untergründen montieren, von Pfosten bis hin zu Wänden, im Innen- wie im Außenbereich. Die glänzende Oberfläche verbessert die Lesbarkeit des Piktogramms W014 „Warnung vor Gabelstaplern und anderen industriellen Flurförderzeugen“. Die dreieckige Form unterstützt das sofortige Verständnis der Warnbotschaft, während der Farbkontrast Schwarz auf Gelb die visuelle Wahrnehmung in komplexen Umgebungen erleichtert.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 315,00 mm (Dreiecksgrundseite) × 273,00 mm (Höhe)
• Dicke: 1,55 mm
• Material: Polypropylen (Brady-Material B-7527)
• Temperaturbereich: von -40 °C bis 120 °C
• Farbe: Schwarz auf Gelb (RAL 1003)
• Oberfläche: glänzend
• Form: dreieckig
• PIC-Nummer: W014
• Beschreibung des Piktogramms: schwarzer Gabelstapler auf gelbem Hintergrund
• Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Reinigungsmittel
Normen:
• ISO 7010: Gewährleistet die Übereinstimmung des Piktogramms mit internationalen visuellen Standards für Sicherheitskennzeichnungen und sorgt für eine schnelle Gefahrenerkennung
• REACH, frei von SVHC-Stoffen: Bestätigt das Nichtvorhandensein besonders besorgniserregender Stoffe gemäß europäischer Gesetzgebung
Eigenschaften:
Das Brady-Schild mit der Referenz 828397 ist für die Sicherheitskennzeichnung und Anlagenkennzeichnung vorgesehen. Es besteht aus starrem Polypropylen mit leicht strukturierter Oberfläche und ist mit einer transparenten, glänzenden Polyesterfolie beschichtet. Diese Materialkombination erhöht die Beständigkeit der Kennzeichnung gegenüber Kratzern, Feuchtigkeit und zahlreichen Lösungsmitteln (Alkohol, Aceton, Toluol, Testbenzin usw.). Ohne Vorbohrung lässt sich das Schild auf unterschiedlichen Untergründen montieren, von Pfosten bis hin zu Wänden, im Innen- wie im Außenbereich. Die glänzende Oberfläche verbessert die Lesbarkeit des Piktogramms W014 „Warnung vor Gabelstaplern und anderen industriellen Flurförderzeugen“. Die dreieckige Form unterstützt das sofortige Verständnis der Warnbotschaft, während der Farbkontrast Schwarz auf Gelb die visuelle Wahrnehmung in komplexen Umgebungen erleichtert.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 315,00 mm (Dreiecksgrundseite) × 273,00 mm (Höhe)
• Dicke: 1,55 mm
• Material: Polypropylen (Brady-Material B-7527)
• Temperaturbereich: von -40 °C bis 120 °C
• Farbe: Schwarz auf Gelb (RAL 1003)
• Oberfläche: glänzend
• Form: dreieckig
• PIC-Nummer: W014
• Beschreibung des Piktogramms: schwarzer Gabelstapler auf gelbem Hintergrund
• Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Reinigungsmittel
Normen:
• ISO 7010: Gewährleistet die Übereinstimmung des Piktogramms mit internationalen visuellen Standards für Sicherheitskennzeichnungen und sorgt für eine schnelle Gefahrenerkennung
• REACH, frei von SVHC-Stoffen: Bestätigt das Nichtvorhandensein besonders besorgniserregender Stoffe gemäß europäischer Gesetzgebung
Stärken
• Reduzierung von Fehlinterpretationen durch ISO-7010-konformes Piktogramm
• Verbesserte Sichtbarkeit durch den starken Kontrast Schwarz auf Gelb
• Hohe Langlebigkeit dank widerstandsfähigem Polypropylen
• Vielseitig einsetzbar durch den großen zulässigen Temperaturbereich
• Verbesserte Sichtbarkeit durch den starken Kontrast Schwarz auf Gelb
• Hohe Langlebigkeit dank widerstandsfähigem Polypropylen
• Vielseitig einsetzbar durch den großen zulässigen Temperaturbereich
Anwendungen
Das Schild 828397 wird in Bereichen eingesetzt, in denen Gabelstapler und andere industrielle Flurförderzeuge verkehren. Es eignet sich für Werkstätten, Lagerhallen, Logistikbereiche oder Umschlagzonen. Dank seiner starren Ausführung lässt es sich einfach an Maschinen, Trennwänden oder speziellen Konstruktionen zur Anlagenkennzeichnung und Sicherheitsbeschilderung anbringen. Dieses Modell ist ideal für Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen sowie für Anwendungen, die eine dauerhafte und gut lesbare Sicherheitskennzeichnung erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | w014-tri 315 |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
| Länge | 315 mm |
| Breite | 273 mm |
| Bauform | dreieckig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
