818269 ISO Sicherheitskennzeichnung - Gehörschutz benutzen

Sicherheitskennzeichnung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:818269
Rubix:2846679
Hersteller:818269
EAN:0754473149161
818269 ISO Sicherheitskennzeichnung - Gehörschutz benutzen

Technische Zusammenfassung

Modellb-7541
Werkstofflaminiertes polyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 818269 ISO Sicherheitskennzeichnung - Gehörschutz benutzen


Das selbstklebende Sicherheitsschild „Gehörschutz tragen“ vermittelt eine zentrale Sicherheitsanweisung für Bereiche mit erhöhter Lärmbelastung. Es unterstützt die schnelle Kennzeichnung von Zonen, in denen ein wirksamer Gehörschutz zwingend erforderlich ist.

Eigenschaften:
Das ISO-Sicherheitsschild von Brady „Gehörschutz tragen“ kennzeichnet eindeutig Arbeitsbereiche, in denen das Tragen von Gehörschutz vorgeschrieben ist. Der klare Weiß-auf-Blau-Kontrast sorgt für eine hohe Sichtbarkeit des Sicherheitspiktogramms. Der permanente Acrylatklebstoff gewährleistet eine zuverlässige Haftung auf geeigneten Untergründen wie Edelstahl, Polypropylen, ABS (glatt oder strukturiert) sowie pulverbeschichteten Oberflächen. Das laminierte Polyester verleiht dem Schild eine glänzende, widerstandsfähige Oberfläche.

Spezifikationen:
• Beschreibung des Piktogramms: Gehörschutz vorgeschrieben
• Schildtyp: Gebotsschild
• Material: laminiertes Polyester
• Materialstärke: 0,099 mm
• Farbe: Weiß auf Blau
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Maximale Einsatztemperatur: 110 °C
• Minimale Einsatztemperatur: −40 °C
• Klebstoff: permanenter Acrylatkleber
• Oberfläche: glänzend

Normen:
• ISO 7010: Norm für Sicherheitszeichen zur schnellen und einheitlichen Erkennung von Sicherheitsinformationen
• UNSPSC 55121606: standardisierte Produktklassifizierung nach dem UNSPSC-System
• REACH-SVHC-Status: Produkt enthält keine SVHC-Stoffe
• REACH-Kandidatenliste – 23. Januar 2024: Konformität gemäß der zu diesem Datum veröffentlichten Liste
Sicherheitszeichen ISO 7010 M003 Brady, das das Tragen von Gehörschutz vorschreibt. Aus laminiertem, selbstklebendem Polyester, Ø50 mm, für Innen- und Außenbereiche.

Stärken

• Klare und eindeutige Kennzeichnung der Pflicht zum Tragen von Gehörschutz
• Dauerhafte Haftung auf verschiedenen industriellen Oberflächen dank permanentem Acrylatkleber
• Hohe Beständigkeit des Druckbildes durch laminiertes Polyester
• Einfache Integration in bestehende Sicherheitskennzeichnungen durch kompaktes Format

Anwendungen

Dieses Gebotsschild wird in Bereichen eingesetzt, in denen Gehörschutz eine wesentliche Maßnahme des Arbeitsschutzes darstellt. Typische Einsatzorte sind industrielle Produktionsstätten, Werkstätten, Logistikbereiche, Lager sowie technische und maschinelle Umgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Modellb-7541
Werkstofflaminiertes polyester
Länge50 mm
Höhe50 mm
Breite50 mm
Durchmesser50 mm
Bauformkreis
4,87 € exkl. MwSt.
/ Packung
5,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage