MLC500T30-900 Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:68000309
Rubix:3883788
Hersteller:68000309
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC500T30-900 Sicherheits-Lichtvorhang Sender


Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 900 mm; Reichweite: 0 ... 10 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 966 mm x 35,4 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
1.253,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.491,07 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage