MLC500T30-450 Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:68000304
Rubix:3883782
Hersteller:68000304

Produktdetails : MLC500T30-450 Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 450 mm; Reichweite: 0 ... 10 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 516 mm x 35,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
857,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.019,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
