ODT25B/L6X.32-2500-S12 Distanztaster Hintergrundausblendung
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:ODT25B/L6X.32-2500-S12
Rubix:3884623
Hersteller:50148589

Produktdetails : ODT25B/L6X.32-2500-S12 Distanztaster Hintergrundausblendung
Sonderausführung: 2 unabhängige Schaltausgänge, Messwertausgabe; Grenzreichweite, weiß 90%: 0,05 ... 3 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 50 °C; Schutzart: IP 67, IP 66
Sonderausführung: 2 unabhängige Schaltausgänge, Messwertausgabe; Grenzreichweite, weiß 90%: 0,05 ... 3 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 50 °C; Schutzart: IP 67, IP 66
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
335,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
