PRK3CL1.T3/4T-200-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:50133691
Rubix:3883222
Hersteller:50133691

Produktdetails : PRK3CL1.T3/4T-200-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Sonderausführung: Autokollimation
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von transparenten Folien; Sonderausführung: Autokollimation; Grenzreichweite: 0 ... 0,5 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Fehlwinkel: typ. ± 2°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 3.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
294,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
349,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
