GN323.4-125-K12-D-DR Sicherheits-Handrad mit Gleitlager, mit drehbarem Griff, Alu
Sicherheits-Handräder mit Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 323.4-125-K12-D-DR
Rubix:354026
Hersteller:GN 323.4-125-K12-D-DR
EAN:4045525186033





Produktdetails : GN323.4-125-K12-D-DR Sicherheits-Handrad mit Gleitlager, mit drehbarem Griff, Alu
Sicherheits-Handräder - Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 590 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
